{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura delante | 2.120 mm | |
Altura detrás | 2.350 mm | |
Anchura | 900 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura útil por departamento | 240 mm | |
Profundidad útil por departamento | 477 mm | |
Altura útil por departamento ropa | 1.270 mm | |
Altura útil por percha | 328 mm | |
Anchura estante | 298 mm | |
Profundidad de estante | 477 mm | |
Altura banco | 450 mm | |
Anchura banco | 900 mm | |
Profundidad banco | 315 mm | |
Número de departamentos | 3 | |
Peso | 63 kg | |
Tipo de producto | Armario ropero |
Número de artículo | 949651 3 | |
EAN / GTIN | 4067263642954 | |
Número del fabricante | 949651 3 |