Armario c/banco de asiento y cierre de pasador cilíndrico DOM 3

Número de artículo: 949634 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,8 mm
    Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Altura 2.120 mm
    Anchura 900 mm
    Profundidad 500 mm
    Anchura útil por departamento 240 mm
    Profundidad útil por departamento 477 mm
    Altura útil por departamento ropa 1.270 mm
    Altura útil por percha 328 mm
    Anchura estante 298 mm
    Profundidad de estante 477 mm
    Altura banco 450 mm
    Profundidad banco 315 mm
    Número de departamentos 3
    Peso 58 kg
    Tipo de producto Armario ropero

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 949634 3
    EAN / GTIN 4067263642862
    Número del fabricante 949634 3

    Descripción

    Ejecución:

    Armario ropero con bastidor de banco de asiento. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero. Láminas estándar de haya, en el perfil aprox. 60×30 mm, cepilladas y redondeadas por todos los lados, barnizado claro.
    Con cerradura de pasador cilíndrico DOM de alta calidad.

    Norma:

    DIN 4547

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Bastidor del asiento negro-gris, con recubrimiento. No es posible una pintura especial.

    Nota:

    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra