Armario ropero con patas de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949615 2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en > 8 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 1.950 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil por departamento 240 mm
Profundidad útil por departamento 477 mm
Altura útil por departamento ropa 1.420 mm
Altura útil por percha 328 mm
Anchura estante 298 mm
Profundidad de estante 477 mm
Número de departamentos 2
Número de estantes fijos 1
Número de barras para ropa 1
para candado
para candado con ⌀ del arco hasta 6 mm
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Modelo estructura inferior Patas de acero
Ranura de ventilación puerta
Barnizado especial posible no
Peso 38 kg
Modelo cerradura Cierre de falleba de seguridad
Norma DIN 4547
Tipo de producto Armario ropero

Identificación y clasificación

Número de artículo 949615 2
Copiar
EAN / GTIN 4067263642701
Copiar
Número del fabricante 949615 2
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con agujeros de ventilación en forma de cuadrícula.
Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).
Sistema de ventilación: la entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una ventilación y sequedad. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.
Con bases de plástico.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.