Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Versión conductora de la electricidad. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. Estructura atornillada y enchufable. 3 estantes derivados de la madera de panel conductores de electricidad según DIN 68765, gris claro. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 200 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 235, 867
Longitud total (mm): 737
Ancho total (mm): 609
Altura total (mm): 867
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40