{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 80 kg | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 944 mm | |
Profundidad | 382 mm | |
Espesor | 30 mm | |
Modelo estante | balda montada fija; balda recta | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 949534 950 | |
EAN / GTIN | 4062406212070 | |
Número del fabricante | 949534 950 |