Juego de armario de puertas plegables con estantes, Número de armarios: 2

Número de artículo: 949532 2
Copiar
Establecer precio 2 Unidad (458,49 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de armarios precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 80
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 80 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 500 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 1.950 mm
Anchura 950 mm
Profundidad 430 mm
Altura útil 1.820 mm
Número de estantes 4
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Posicionamiento mango centro
Peso por unidad 74 kg
Tipo de producto Armario para archivadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 949532 2
Copiar
EAN / GTIN 4067263107798
Copiar
Número del fabricante 949532 2
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Completo con 4 estantes de chapa galvanizada.

Volumen de suministro:

2 del n.° 949531 tam. 1950/A.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.