{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 60 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 500 kg | |
Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 1.200 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Altura útil | 1.040 mm | |
Número de estantes | 2 | |
Frontales del armario | abierto | |
Tipo de producto | Armario para archivadores |
Número de artículo | 949506 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406080600 | |
Número del fabricante | 949506 1200 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |