Juego de armarios con puertas batientes con puertas batientes de chapa maciza, Número de armarios: 2

Número de artículo: 949502 2
Establecer precio 2 Unidad (387,09 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de armarios precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 60
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 60 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 500 kg
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 400 mm
Altura útil 1.840 mm
Número de estantes 4
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Posicionamiento mango centro
Peso por unidad 69 kg
Tipo de producto Armario para archivadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 949502 2
EAN / GTIN 4067263107781
Número del fabricante 949502 2
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico.
Con puertas plegables de chapa maciza.

Volumen de suministro:

2 del n.° 949501 tam. 2000.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.