• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armarios roperos con cerradura de pasador cilíndrico 2

Número de artículo: 949071 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
2
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 32
Profundidad en G 20
Altura útil por departamento 1.840 mm
Altura útil por departamento ropa 1.430 mm
Anchura útil por departamento ropa 340 mm
Profundidad útil por departamento ropa 450 mm
Altura útil por percha 370 mm
Anchura útil por percha 340 mm
Profundidad útil por percha 450 mm
Número de departamentos 2
Número de estantes fijos 1
Número de barras para ropa 1
adecuado para casco integral
Frontales del armario puerta batiente de chapa maciza
Modelo estructura inferior Base
Cubierta inclinada no
Ranura de ventilación panel posterior
Ranura de ventilación puerta no
Panel de base extraíble no
Barnizado especial posible
Peso 85,3 kg
Modelo cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Norma DIN 4547
Tipo de producto Armario ropero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949071 2
EAN / GTIN 4062406073190

Descripción

Ejecución:

Puertas con tope amortiguado. Patines de plástico en el grupo de base. Altura de zócalo 80 mm. Altura de la cubierta 40 mm. Cubierta y zócalo enrasados con las puertas. Puertas de doble hoja superpuestas. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones. Con cierre de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.
Equipamiento interior: 1 estante con 3 colgadores.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos