{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.850 mm | |
Anchura | 1.200 mm | |
Profundidad | 520 mm | |
Altura útil por departamento | 370 mm | |
Anchura útil por departamento | 342 mm | |
Profundidad útil por departamento | 472 mm | |
Número de departamentos | 12 | |
para candado | sí | |
para candado con ⌀ del arco hasta | 6 mm | |
Frontales del armario | puerta batiente de chapa maciza | |
Modelo estructura inferior | Pies de aluminio | |
Cubierta inclinada | no | |
Ranura de ventilación panel posterior | sí | |
Barnizado especial posible | sí | |
Letrero para el nombre | sí | |
Peso | 114 kg | |
Modelo cerradura | Cierre de falleba | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo de producto | Casillero |
Número de artículo | 949018 12 | |
EAN / GTIN | 4062406073145 | |
Número del fabricante | 949018 12 |