Armario ropero con cierre de pasador cilíndrico 12

Número de artículo: 949017 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.850 mm
Anchura 1.200 mm
Profundidad 520 mm
Altura útil por departamento 370 mm
Anchura útil por departamento 342 mm
Profundidad útil por departamento 472 mm
Número de departamentos 12
Frontales del armario puerta batiente de chapa maciza
Modelo estructura inferior Pies de aluminio
Cubierta inclinada no
Ranura de ventilación panel posterior
Barnizado especial posible
Letrero para el nombre
Peso 114 kg
Modelo cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Norma DIN 4547
Tipo de producto Casillero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949017 12
EAN / GTIN 4062406073121
Número del fabricante 949017 12

Descripción

Ejecución:

Patas de chapa de aluminio con un grosor de 2 mm. Paneles posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.
Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Opcional con panel de base. Consúltenos.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra