Armario ropero con cierre de pasador cilíndrico, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949011 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.850 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 520 mm
Anchura útil por departamento 342 mm
Profundidad útil por departamento 472 mm
Altura útil por departamento ropa 1.188 mm
Altura útil por percha 370 mm
Número de departamentos 2
Número de estantes fijos 1
Número de barras para ropa 1
adecuado para casco integral
Frontales del armario puerta batiente de chapa maciza
Modelo estructura inferior Pies de aluminio
Cubierta inclinada no
Ranura de ventilación panel posterior
Ranura de ventilación puerta no
Barnizado especial posible
Letrero para el nombre
Peso 68 kg
Modelo cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Norma DIN 4547
Tipo de producto Armario ropero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949011 2
EAN / GTIN 4062406073039
Número del fabricante 949011 2

Descripción

Ejecución:

Patas de chapa de aluminio con un grosor de 2 mm. Paneles posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.
Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.
Equipamiento interior con 1 balda (capacidad de carga 40 kg).
Perchero con 3 ganchos por departamento.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Opcional con panel de base. Consúltenos.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra