Office Station completa, módulo inferior vacío DE

Número de artículo: 948805 DE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
DE
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.200 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 700 mm
Cajón anchura útil 650 mm
Cajón profundidad útil 600 mm
Peso 342 kg
Tipo de producto Estación de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 948805 DE
EAN / GTIN 4062406135522
Número del fabricante 948805 DE

Descripción

Ejecución:

Ventanilla única cercana a la fabricación, para informar, comprobar y documentar.
Módulo inferior para Office Station. Construcción de acero estable con paredes traseras y laterales.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

No caben carcasas en el módulo inferior.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop