{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.200 mm | |
Anchura | 1.500 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Cajón anchura útil | 650 mm | |
Cajón profundidad útil | 600 mm | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tensión nominal | 250 V | |
Peso | 342 kg | |
Tipo de producto | Estación de oficina |
Número de artículo | 948800 DE | |
EAN / GTIN | 4062406135515 | |
Número del fabricante | 948800 DE |