{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Módulo superior de armario altura | 200 mm | |
Módulo superior de armario anchura | 750 mm | |
Módulo superior de armario profundidad | 500 mm | |
Altura interior módulo superior de armario | 178 mm | |
Cajón para el teclado altura | 80 mm | |
Cajón para el teclado anchura | 684 mm | |
Cajón para el teclado profundidad | 479 mm | |
Cajón para el teclado altura útil | 50 mm | |
Cajón para el teclado anchura útil | 625 mm | |
Cajón para el teclado profundidad útil | 295 mm | |
Peso | 24,5 kg | |
Tipo de producto | Cajón para el teclado |
Número de artículo | 948405 1 | |
EAN / GTIN | 4062406074647 | |
Número del fabricante | 948405 1 |