{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.170 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura en G | 40 | |
Profundidad en G | 28 | |
Estructura inferior altura útil | 645 mm | |
Estructura inferior anchura útil izquierda | 700 mm | |
Estructura inferior anchura útil derecha | 223 mm | |
Dimensiones puerta impresora | 346×290 mm | |
Tipo de enchufe entrada | L | |
Tensión nominal | 250 V | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Peso | 97 kg | |
Tipo de producto | Estación de trabajo de ordenador |
Número de artículo | 948222 IT | |
EAN / GTIN | 4062406074357 | |
Número del fabricante | 948222 IT |