Estación de trabajo de ordenador transportable DE

Número de artículo: 948211 DE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 1.170 mm
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 700 mm
    Anchura en G 40
    Profundidad en G 28
    Estructura inferior altura útil 645 mm
    Estructura inferior anchura útil izquierda 700 mm
    Estructura inferior anchura útil derecha 223 mm
    Tipo de enchufe entrada F
    Tensión nominal 250 V
    Interruptor ON/OFF
    Peso 97 kg
    Tipo de producto Estación de trabajo de ordenador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 948211 DE
    EAN / GTIN 4062406074210
    Número del fabricante 948211 DE

    Descripción

    Ejecución:

    Armario para ordenador con puerta de doble ala con cierre independiente y panel de policarbonato o puerta de la impresora. Equipado con una pared separadora para el compartimento de la torre con estante galvanizado, estante extraíble (capacidad de carga de 45 kg) con protección contra tirones. Cajón para el teclado con bandeja portaobjetos rebajada y extraíble, apoyo para las manos de bambú y protección contra tirones. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave. Pasacables en la parte posterior de la carcasa. Bandeja portaobjetos de bambú.
    Con unidad de transporte formada de 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad ⌀ 125 mm y tiradores deslizantes.

    Volumen de suministro:

    La instalación eléctrica incorporada fija contiene regleta (6 tomas, 250 V / 16 A con interruptor con./des.), cable de conexión 1,2 m, ventilador como protección contra sobrecalentamiento.

    Lacado:

    Cuerpo y cajón para el teclado en gris claro RAL 7035, puertas, caras frontales de los cajones y estante extraíble en antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra