Estación de trabajo de ordenador con puerta de impresora DE

Número de artículo: 948122 DE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Clase de protección IP: IP 41

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clase de protección IP IP 41
Altura 1.740 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 20
Carcasa del monitor altura útil 460 mm
Carcasa del monitor anchura útil 690 mm
Carcasa monitor profundidad útil 230 mm
Estructura inferior altura útil 645 mm
Estructura inferior anchura útil 700 mm
Dimensiones puerta impresora 236×290 mm
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Interruptor ON/OFF
Peso 82 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Estación de trabajo de ordenador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 948122 DE
EAN / GTIN 4062406073848
Número del fabricante 948122 DE

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantalla plana con compartimento fijo para cable. Carcasa de ordenador con ventilador en la tapa de la carcasa y un estante regulable. Cajón para el teclado con cerradura, con apoyo de bambú para las manos, altura regulable en 3 niveles a intervalos de 60 mm. El cajón para el teclado se encaja en la posición final. Bandeja portaobjetos de bambú.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

La instalación eléctrica incorporada fija contiene regleta (6 tomas, 250 V/16 A con interruptor de con. / des.), cable de conexión 1,2 m.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cajones antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra