Estante para ordenador portátil, bloqueable 1

Número de artículo: 948048 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1
a petición
En stock
37 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura útil 85 mm
    Anchura útil 560 mm
    Profundidad útil 300 mm
    Peso 6,5 kg
    Tipo de producto Compartimento para ordenador portátil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 948048 1
    EAN / GTIN 4062406194505
    Número del fabricante 948048 1

    Descripción

    Ejecución:

    Estante que se puede colgar para ordenador portátil, teclado,ratón o similares. Bloqueable y con bandeja portaobjetos de bambú.

    Idóneo para:

    Pupitre para ordenador n.º 948040, 948042.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra