{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 602 mm | |
Profundidad | 215 mm | |
Altura de montaje | 320 mm - 355 mm | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de producto | Cubierta |
Número de artículo | 948047 1 | |
EAN / GTIN | 4067263139768 | |
Número del fabricante | 948047 1 |