{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.500 mm | |
Profundidad | 706 mm | |
Profundidad panel en E | 36U | |
Anchura de bastidor | 53 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería con cajones | |
Tipo de producto | Bastidor vertical |
Número de artículo | 946000 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197175915 | |
Número del fabricante | 946000 2500 |