{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 275 mm | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 11 | |
Altura útil | 1.845 mm | |
Frontales del armario | abierto | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | no | |
Peso | 45 kg | |
Tipo de producto | Armario de estantes |
Número de artículo | 945009 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406331993 | |
Número del fabricante | 945009 2000 |