{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 65 kg | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 950 mm | |
Profundidad | 325 mm | |
Espesor | 35 mm | |
adecuado para caja de almacenamiento | 6 × n.º 963321 tam. SB4 | |
Intervalo de empleo | Armario colgante | |
Peso | 3 kg | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 943914 40 | |
EAN / GTIN | 4062406136116 | |
Número del fabricante | 943914 40 |