• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Bandeja portaobjetos de goma ranurada, 3 mm de grosor, 54×36 E

Número de artículo: 943670
Price per 1 Unidad (65,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 54×36 E
Anchura 1.024 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 54U
Profundidad en E 36U
Espesor 3 mm
Adecuado para cajón en E 54×36 E
Material Goma
Superficie Ranuras
Color negro
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943670
EAN / GTIN 2050001940605
Número del fabricante 943670
Manufacturer Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descripción

Ejecución:

No se pueden garantizar los valores límite actuales de sustancias peligrosas.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 943601; 943701; 943706.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra