Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zócalo normal

Número de artículo: 943640

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 54×36 E
Altura 50 mm
Anchura 1.024 mm
Profundidad 695 mm
Anchura en E 54U
Profundidad en E 36U
Tapa trasera extraíble no
Tapa delantera extraíble no
Zócalo retraído en mm con respecto a la carcasa 30 mm
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943640
Número del fabricante 943640

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero.
Base normal 50 mm de altura, retraída 30 mm por delante.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 943601; 943701; 943706.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra