Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Placa de cubierta chapa de acero con reborde contra caída en 3 lados, 54×36 E

Número de artículo: 943630
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
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 54×36 E
Anchura 1.024 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 54U
Profundidad en E 36U
Altura reborde contra caída por rodadura 25 mm
Intervalo de empleo Armario para herramientas
Modelo reborde contra caída por rodadura de 3 lados
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943630
Número del fabricante 943630

Descripción

Ejecución:

Con reborde contra caída por rodadura de color negro en 3 lados (Alt = 25 mm). Incluida goma ranurada.
No se pueden garantizar los valores límite actuales de sustancias peligrosas.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 943601; 943701; 943706.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra