Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón de extensión total 75 kg, 54×27 E, Altura frontal: 300mm

Número de artículo: 943256 300

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 54×27 E
Anchura en E 54U
Profundidad en E 27E
Altura frontal 300 mm
Altura útil 282 mm
Anchura útil 918 mm
Profundidad útil 459 mm
Altura de la cara exterior 277 mm
con cajones desbloqueo individual no
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943256 300
EAN / GTIN 4045197459619
Número del fabricante 943256 300

Descripción

Ejecución:

Fondo perforado a intervalos de 17 mm, parte interior con paredes ranuradas (a intervalos de 17 mm). Cara frontal de los cajones con tirador de aluminio.
Cajón con extensión total, 100 % extraíble, capacidad de carga 75kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 943231 y carros de montaje n.º 943506 tam. 860 / 0.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 pareja de guías para cajones (incl. perfil para el montaje en la carcasa de armario).

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra