Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, Altura útil mm / modelo: 1050/7A

Número de artículo: 943206 1050/7A

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil mm / modelo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ayuda de fijación: Punch out
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Ayuda de fijación Punch out
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura×profundidad en E 36×36 E
Altura 1.150 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 36 E
Profundidad en E 36 E
Altura útil 1.050 mm
Altura útil para cajones 1050 mm
Cajón anchura útil 612 mm
Cajón profundidad útil 612 mm
Cantidad de cajones 7
Peso 151 kg
Tipo de producto Armario para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943206 1050/7A
EAN / GTIN 4045197676535
Número del fabricante 943206 1050/7A

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario como se describe en el n.º943001.
Cajones como se describen en n.º943011 y n.º 943021.
Cajón con una capacidad de carga de 75 kg.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones RAL 5005 azul señal con revestimiento de polvo.

Nota:

  • Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.
  • Encontrará surtidos de material separador para cajones completos en el grupo 96.

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra