Estante inclinado para departamento extraíble 6G, espuma adecuada en G: 8

Número de artículo: 943162 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

espuma adecuada en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Cajones superficie útil en G: 24×8
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Cajones superficie útil en G 24×8
Material galvanizado
Profundidad 600 mm
Anchura en G 8
Altura útil 26 mm
Anchura útil 200 mm
Profundidad útil en G 24
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Número del fabricante 943162 8

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero galvanizada, doblada hacia arriba por dos lados.
Incluye 4 tacos de plástico Easyfix para atornillar en bandejas telescópicas verticales. Adecuado para alojar insertos de espuma rígida eForm.

Idóneo para:

Para armario vertical n.° 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra