{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 37 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 28 | |
Departamento vertical extraíble, altura útil | 1.691 mm | |
Departamento vertical extraíble, profundidad útil | 600 mm | |
Cantidad de departamentos extraíbles | 3 | |
Armario tipo de construcción | Armario base | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Modelo bandeja telescópica vertical | sin apoyo | |
ComfortClose | no | |
Peso | 163 kg | |
Tipo de producto | Armario vertical |
Número de artículo | 943115 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406586201 | |
Número del fabricante | 943115 2000 |