Par de soportes de ruedas para armario de cajones móvil Sentido de desplazamiento cara frontal del cajón R36E

Número de artículo: 942947 R36E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo R36E
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ de rueda, rueda fija 100 mm
⌀ de rueda, rueda dirigible 100 mm
Capacidad de carga máxima total 600 kg
Dirección de marcha Dirección ancho de armario
Tipo de producto Rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942947 R36E
EAN / GTIN 4045197526366
Número del fabricante 942947 R36E

Descripción

Ejecución:

Par de soportes de ruedas: 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas (⌀ 100 mm) con freno de bloqueo, unidas por sendos travesaños. Tenga en cuenta el sentido de marcha de las ruedas. Capacidad de carga 600 kg, con la carga uniformemente distribuida.

Idóneo para:

Par de soportes de ruedas adecuado para carcasas de armarios de herramientas del grupo de productos 94 (hasta 08/2019) con las dimensiones 27 × 36 E, 36 × 36 E. Por motivos de seguridad, (peligro de vuelco), altura útil máxima de la carcasa de 900 mm (en 27 × 36E) o 1225 mm (36 × 36E), respectivamente. Desplazamiento desde la cara frontal de los cajones.

Nota:

  • Los cajones de armarios de herramientas móviles han de estar equipados con bloqueo individual de los cajones. De esta forma los cajones se bloquean automáticamente al cerrarlos, evitando que se abran durante el transporte. Los bloqueos individuales para cajones del grupo de productos 94 (hasta 08/2019) se encuentran en n.º 949605, en la lista de piezas de recambio.
  • Para la capacidad de carga de las ruedas (600 kg) se ha de tener en cuenta el peso propio del armario.
  • Tenga en cuenta el sentido de marcha deseado de las ruedas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra