Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa armario de herramientas sin cajones 600 mm

Número de artículo: 942801 600

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil del armario (mm) precio unitario incly. IVA
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ayuda de fijación: Punch out
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Ayuda de fijación Punch out
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura×profundidad en E 27×27 E
Altura 700 mm
Anchura 565 mm
Profundidad 572 mm
Anchura en E 27 E
Profundidad en E 27 E
Altura útil 600 mm
Altura útil para cajones 600 mm
Peso 36 kg
Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942801 600
EAN / GTIN 4045197875761
Número del fabricante 942801 600

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de cajones y puertas a intervalos de 25 mm. Armario con cierre centralizado. La pantalla con cerradura de pasador cilíndrico permite una adaptación rápida al sistema electrónico de cerradura GARANT. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Idóneo para:

Cajones n.º 942823.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Al equipar la carcasa del armario con cajones debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas frontales individuales corresponde a la altura útil del armario.

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra