Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G, 26×24G, Altura frontal de cajón: 150mm

Número de artículo: 942570 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 26×24G
Altura útil 125 mm
Anchura útil 650 mm
Profundidad útil 600 mm
Anchura útil en G 26
Profundidad útil en G 24
Peso 9 kg
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942570 150
EAN / GTIN 4062406067762
Número del fabricante 942570 150

Descripción

Ejecución:

Cajones para montar en armarios de gran capacidad y para cargas pesadas GridLine dotados de puertas batientes.
Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

Idóneo para:

Armarios n.° 941001-941033, n.° 942301-942323, n.° 942701-942723, n.° 942802- 942824.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.
Cajones no apropiados para armarios de puerta corredera.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra