• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rodillos en espiral PREMIUM*** 100 x 100 x 19,1 mm A MEDIO

Número de artículo: 94204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cilindro lijador de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 94204
EAN / GTIN 9003170942041
Número del fabricante 94204
Número L L50140 2560

Descripción

Descripción:

La forma patentada de los rodillos espirales PREMIUM le permite trabajar de forma fácil y cómoda sin desviación lateral en superficies complejas de acero, acero fino y metales no ferrosos. Las impresiones típicas de rodillos en la pieza de trabajo son cosa del pasado con este rodillo, lo que aumenta significativamente la productividad, ya que los procesos de molienda no tienen que repetirse. Además, las vibraciones se reducen significativamente y la carga de trabajo se minimiza. Trabajar con esta herramienta de una manera cómoda e intuitiva no requiere una gran familiarización, puede lograr los mejores resultados de inmediato.

Característica:

  • Forma: Disco fieltro espiral
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: Un Medium
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Manejo sencillo: Incisiones espirales para una aplicación muy simple, especialmente para usuarios sin experiencia
  • Resultados consistentes
  • La vida de servicio más alta

Aplicación:

  • Para procesos de limpieza, acabado, pulido o molienda general en superficies irregulares o curvas

Recomendación:

  • Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
  • Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
  • Un MUY FINO / Un ULTRA FINO para el acabado de varias piezas de trabajo
  • Tamaño de grano 60/80: Para acabado de superficie más grueso
  • Tamaño de grano 120/180: Para acabado de superficie fino

Características especiales:
  • Mejores resultados superficiales y vida útil
  • Sin marcas de rodillos
  • Trabajo cómodo