Armario vertical de pared perforada con puertas batientes de chapa maciza 2000/4

Número de artículo: 942031 2000/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de paneles perforados precio unitario incly. IVA
  • Departamento vertical capacidad de carga: 80
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Departamento vertical capacidad de carga 80 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 28
Departamento vertical extraíble, altura útil 1.690 mm
Departamento vertical extraíble, profundidad útil 635 mm
Número de paneles perforados 4
Ejecución Armario vertical de pared perforada
Armario tipo de construcción Armario base
Peso 272 kg
Tipo de producto Armario vertical

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942031 2000/4
EAN / GTIN 4062406135430
Número del fabricante 942031 2000/4

Descripción

Ejecución:

Armario vertical de pared perforada en 30×28G
Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Con departamentos verticales extraíbles, con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento asientos de ganchos y soportes Easyfix, así como accesorios para pared perforada. Paredes perforadas regulables a intervalos de 50 mm. Las paredes perforadas están guiadas en rieles telescópicos y llevan un seguro de extracción individual. Capacidad de carga por departamento extraíble 80 kg. Superficie útil de los dos lados por departamento vertical extraíble 2,1 m2 (profundidad × altura 635×1690 mm).

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados, como ganchos y soportes Easyfix, en el grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra