Armario base con puertas correderas transparentes 900 mm

Número de artículo: 940887 900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000
    Regulación de la altura en el intervalo 25
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 900 mm
    Anchura 1.500 mm
    Profundidad 500 mm
    Anchura en G 60
    Profundidad en G 20
    Altura útil 745 mm
    Ejecución para equipamiento personalizado
    Armario tipo de construcción Armario base
    Frontales del armario Puerta corredera con ventana
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    ComfortClose no
    Posicionamiento mango arriba
    Peso 75 kg
    Tipo de producto Armario de estantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 940887 900
    EAN / GTIN 4062406071233
    Número del fabricante 940887 900

    Descripción

    Ejecución:

    Armario sin equipamiento en 60×20G. Cajones adecuados: 26×14G (pedir por separado).
    Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra