{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 1.500 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura en G | 60 | |
Profundidad en G | 20 | |
Altura útil | 1845 mm | |
Ejecución | para equipamiento personalizado | |
Armario tipo de construcción | Armario base | |
Frontales del armario | Puerta corredera de chapa maciza | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
ComfortClose | no | |
Posicionamiento mango | centro | |
Peso | 130 kg | |
Tipo de producto | Armario de estantes |
Número de artículo | 940885 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406071202 | |
Número del fabricante | 940885 2000 |