Estante 200 kg, para anchura de armario / división en G: 40

Número de artículo: 940590 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de armario / división en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Material galvanizado
Anchura 950 mm
Profundidad 425 mm
Espesor 40 mm
Altura de montaje 125 mm
Intervalo de empleo Armario para cargas pesadas
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 940590 40
EAN / GTIN 4062406134884
Número del fabricante 940590 40

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado con mayor capacidad de carga.

Idóneo para:

Armarios n.° 940001940217, n.° 940801940907.

Volumen de suministro:

1 par de asientos universales con estantes de 2 piezas.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra