{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 60 kg | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 450 mm | |
Profundidad | 425 mm | |
Anchura útil | 450 mm | |
Profundidad útil | 447 mm | |
Intervalo de empleo | Armario de estantes | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 940560 20 | |
EAN / GTIN | 4062406134907 | |
Número del fabricante | 940560 20 |