Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Versión conductora de la electricidad. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. Estructura atornillada y enchufable. 2 estantes derivados de la madera de panel conductores de electricidad según DIN 68765, gris claro. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Alturas de los pisos (mm): 276, 908
Longitud total (mm): 1397
Ancho total (mm): 809
Altura total (mm): 908
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3