{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Cajones superficie útil en G | 36×14 | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×14G | |
Altura | 800 mm | |
Anchura | 2.000 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura en G | 80 | |
Profundidad en G | 20 | |
Altura útil | 663 mm | |
Cajón anchura útil | 900 mm | |
Cajón profundidad útil | 350 mm | |
Cajón anchura útil en G | 36 | |
Cajón profundidad útil en G | 14 | |
Cantidad de cajones | 2 | |
Número de estantes | 2 | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
ComfortClose | no | |
Posicionamiento mango | arriba | |
Peso | 111 kg | |
Tipo de producto | Armario de estantes |
Número de artículo | 940227 800 | |
EAN / GTIN | 4062406070298 | |
Número del fabricante | 940227 800 |