Mesa transporte ESD con plataformas chapa acero

Número de artículo: 9401B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 9401B
    EAN / GTIN 4017976394015
    Número del fabricante 9401B

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Versión conductora de la electricidad. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. Estructura atornillada y enchufable. 2 plataformas de chapa de acero, a ras e la estructura, soldadas limpiamente, también con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Alturas de los pisos (mm): 270, 900
    Longitud total (mm): 1197
    Ancho total (mm): 609
    Altura total (mm): 900
    Neumáticos: TPE-ESD
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40