Armario base con cajón, puertas correderas transparentes 800 mm

Número de artículo: 940187 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 26×14

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Cajones superficie útil en G 26×14
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 26×14G
Altura 800 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 60
Profundidad en G 20
Altura útil 663 mm
Cajón anchura útil 650 mm
Cajón profundidad útil 350 mm
Cajón anchura útil en G 26
Cajón profundidad útil en G 14
Cantidad de cajones 2
Número de estantes 2
Armario tipo de construcción Armario base
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Posicionamiento mango arriba
Peso 93 kg
Tipo de producto Armario de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 940187 800
EAN / GTIN 4062406069919
Número del fabricante 940187 800

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 60×20G, con cajones 26×14G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). Zócalo de nivelación en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
Altura frontal de cajón 125 mm.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra