Armario base con puertas batientes de chapa maciza 1000 mm

Número de artículo: 940121 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.000 mm
Anchura 1.250 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 50
Profundidad en G 20
Altura útil 845 mm
Número de estantes 2
Armario tipo de construcción Armario base
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Posicionamiento mango arriba
Peso 89 kg
Tipo de producto Armario de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 940121 1000
EAN / GTIN 4062406068868
Número del fabricante 940121 1000

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 50×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra