Armario sobrepuesto con cajón, puertas batientes transparentes 750 mm

Número de artículo: 940113 750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 36×16

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Cajones superficie útil en G 36×16
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×16G
Altura 750 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 20
Altura útil 595 mm
Cajón anchura útil 900 mm
Cajón profundidad útil 400 mm
Cajón anchura útil en G 36
Cajón profundidad útil en G 16
Cantidad de cajones 1
Número de estantes 1
Armario tipo de construcción Armario sobrepuesto
Frontales del armario Puerta batiente transparente
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Posicionamiento mango abajo
Peso 52 kg
Tipo de producto Armario de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 940113 750
EAN / GTIN 4062406068813
Número del fabricante 940113 750

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40×20G, con cajones 36×16G.
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
Altura frontal de cajón 125 mm.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra