Armario base con cajón, puertas batientes transparentes 1000 mm

Número de artículo: 940103 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 36×16

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
    Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Cajones superficie útil en G 36×16
    Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×16G
    Altura 1.000 mm
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 500 mm
    Anchura en G 40
    Profundidad en G 20
    Altura útil 845 mm
    Cajón anchura útil 900 mm
    Cajón profundidad útil 400 mm
    Cajón anchura útil en G 36
    Cajón profundidad útil en G 16
    Cantidad de cajones 1
    Número de estantes 2
    Armario tipo de construcción Armario base
    Frontales del armario Puerta batiente transparente
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    ComfortClose no
    Posicionamiento mango arriba
    Peso 64 kg
    Tipo de producto Armario de estantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 940103 1000
    EAN / GTIN 4062406068738
    Número del fabricante 940103 1000

    Descripción

    Ejecución:

    Armario con equipamiento en 40×20G, con cajones 36×16G.
    Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
    Altura frontal de cajón 125 mm.

    Volumen de suministro:

    Armario, incluidos estantes y cajones.

    Lacado:

    Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra