Cortador para cable de cinta con fundas de plástico cromado 215 mm

Número de artículo: 94 15 215
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 94 15 215
EAN / GTIN 4003773046011
Número del fabricante 94 15 215
Número L L70010 1266

Descripción

Descripción:

  • para cortar sin aplastar cables planos de hasta 56 mm de anchura
  • soporte de corte intercambiable con ángulo de tope para corte en ángulo recto
  • Con muelle de apertura y trinquete

Característica:

  • Longitud de cuchilla 56,0mm
  • cromado
  • con fundas de plástico

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra