Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Carro para cajas ESD de construcción de acero angular con asa de empuje tubular. Paredes extremas, 1 pared longitudinal y techo revestidos de malla metálica de 40 x 40 x 4 mm, completamente soldada, con recubrimiento de polvo conductor de electricidad, color gris pizarra RAL 7015. Con puerta de doble bisagra de acero angular con malla metálica soldada en el lado longitudinal abierto. Con cerradura de falleba con palanca giratoria y cerradura de cilindro. 1 estante fijo y 4 estantes sueltos de tablero de material de madera derivado eléctricamente conductor según DIN 68765, gris claro. 2 ruedas giratorias y 2 fijas, ruedas con neumáticos ESD TPE (elastómero termoplástico), conductoras de electricidad. Bujes con rodamientos ranurados de precisión. Máximo confort: muy baja resistencia al arranque, a la rodadura y al giro. Funcionamiento silencioso en suelos uniformes. Neumáticos que no dejan huella. Sistema de frenado centralizado TOTALSTOP de serie en las ruedas giratorias.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 750
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 680
Alturas de los pisos (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud total (mm): 1170
Ancho total (mm): 745
Altura total (mm): 1792
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3