Cepillos cónicos para acero inoxidable 115 x 27,5 x M14

Número de artículo: 938642
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 938642
EAN / GTIN 9003179386426
Número del fabricante 938642

Descripción

Descripción:

Debido a su forma, los cepillos cónicos PREMIUM para el lijadora angular son la solución perfecta para el mecanizado de áreas de difícil acceso en acero fino. Dependiendo del tipo de cable, Tyrolit le proporcionará el cepillo adecuado para su trabajo. Así es como utiliza los cepillos roscados para la preparación de superficies y para eliminar el óxido, la incrustación y los residuos de concreto. Los cepillos con alambre corrugado también se pueden utilizar para la limpieza, pero esta especificación es particularmente buena para el acabado. Además, la limpieza de las soldaduras para estos cepillos cónicos no es un desafío. La composición del alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide.

Característica:

  • Forma: 28K CEPILLOS DE CONO DZR
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,35 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra