Carro para cajas Euro ESD

Número de artículo: 9383
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9383
    EAN / GTIN 4017976493831
    Número del fabricante 9383
    Número L L90080 1352

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Versión conductora de la electricidad (ESD = descarga electrostática). Tubo y perfil de acero soldados, conductor de electricidad, con recubrimiento de polvo de pizarra gris RAL 7015. Estructura atornillada. 5 marcos de estantes para 3 cajas Euro de 600 x 400 mm cada una, atornillados de forma variable, rejilla de 100 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga por superficie de carga de 80 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico) conductoras de la electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. 2 piezas con frenos, según EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 400
    Longitud de la superficie útil (mm): 1240
    Ancho de la superficie útil (mm): 610
    Alturas de los pisos (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
    Capacidad portante del piso (kg): 80
    Longitud total (mm): 1372
    Ancho total (mm): 685
    Altura total (mm): 1686
    Neumáticos: TPE-ESD
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3